※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B100TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
クッション
(-) エアクッション
注文コード
32472992
品番
CA2B100TN-75JZ
参考基準価格(税別)
¥29,370
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード