SMC
CA Series(CA2B63)
CA2B63-950Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ストロークA
など
359
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
950
クッション
(-) エアクッション
注文コード
32481934
品番
CA2B63-950Z
参考基準価格(税別)
¥42,080
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
950
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード