スカイクリーン スリム1型550

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32511211 品番 550LB
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。
アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。

材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 ライトブロンズ 質量(g)810 サイズ(mm)550 用途物干金物 種類壁付型
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。
※収納時における下竿中心が下部足掛けより650mm以上になるように取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32511202
2015-03-16
用途:
洗濯物干し

室内の壁に取り付けて室内用物干しとして使用しています。外と同じ位の量干せてすごく便利です。カラーを白にしたので室内でも気になりません。

2014-12-25
用途:
洗濯

以前から使用している物と同じものがすぐに見つかり、注文してからすぐに届き、すごく助かっています。
使い勝手がよく便利です。

対象商品:
32511211
2014-11-11
用途:
新築物件

お値段以上の品物です。

対象商品:
32511211
2012-05-16
用途:
RC賃貸マンションの壁付け物干しで使用
建設業・工事業

施工性も良くしっかりしています。価格も安くて満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする