ACE(エース)
ACE(エース)の 物干金物
ACE(エース)の 壁付型
スカイクリーン K型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32511306
品番
550LB
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。
アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
種類
壁付型
サイズ(mm)
555
用途
物干金物
付属品
SUSコーチスクリュー Φ8×90:2本
材質/仕上
ADC/アクリル焼付塗装
色
ライトブロンズ
質量(g)
810
注意
※木部取付用パーツ付属(その他パーツにつきましては、別途お買い求めください。)
※収納時における下竿中心が下部足掛けより650mm以上になるように取り付けてください。