CBG1BA50-225-RL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA50) SMC 32566266

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプストローク(mm)225注文コード32566266品番CBG1BA50-225-RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,910
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)225クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする