※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ロックの位置・マニュアル解除の形式・ストローク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
300
注文コード
32566345
品番
CBG1BA50-300K-RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,200
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
CADデータダウンロード