STP-1500A 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機 32577876 STP-1500A 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機 32577876 STP-1500A 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機 32577876

単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32577876 品番 STP-1500A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
絶縁種別A 容量(VA)1.5K 1次電圧(V)0/200/220 2次電圧(V)0/100/110 仕様ケースなし 質量(kg)9.5 周波数(Hz)50/60 寸法A(mm)152 寸法D(mm)111 寸法E(mm)98 寸法B(mm)165 寸法C(mm)147 容量(kVA)1.5 取付穴(mm)Φ7×11 回路方式単相・単巻 定格2次電流(A)13.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
機械に組み込み
製造業

接続方法もわかりやすいです。
配線カバーも付属されているので、安心です。

対象商品:
32577851
2025-09-09
用途:
変圧に使用
三倉農園 様

簡単取り付けでした、交換したものと高さが違いボックスの蓋が閉まらなくなりました。
高さをチェックしておかないといけないです。

対象商品:
32577851
2022-10-04
用途:
機械のメンテナンス
群馬電材有限会社 様

他社では納期が1ヶ月との事でしたが、即納にて満足です。

対象商品:
32577824
2022-04-25
用途:
停電作業で保護継電器試験の際、操作電源として200Vが必要なときに100Vから昇圧するのに用います。
有限会社福沢電気事務所 様

100均で求めたプラスチックケースに収めてリード線を取り付けました。特に問題なく用いています。

対象商品:
32577851
2020-10-11
用途:
動力回路からの100V取り出し
電気・ガス・熱供給・水道業

調べた中で一番の軽量で大きさも丁度良いサイズでした。
使用した感じも問題なかったです。

4人が参考にしています
対象商品:
32577851
2019-05-30
用途:
AC200VラインでAC100V機器を使用するため。

200V送電するために利用したトランスが、蒲田信号機のトランスでしたので、受電側も同じメーカーのトランスにしました。巻き線の表記も分かり易く使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32577851
2018-02-06
用途:
分電盤内部品

分電盤制作にあたり、トランスが必要になり購入。非常に助かりました

対象商品:
37641624
2016-05-10
用途:
米国製の設備で230V単層ラインを日本仕様の100Vまたは110Vに変圧するため。
建設業・工事業

電源トランスの性格上、高温、過負荷でもかけなければ数十年は安定稼働するものですから問題が出るわけがありません→しかも日本製ですから当然と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする