24V12W G18 BA15s ライセンス・ポジションランプ(シングル球 24V) モノタロウ 32582103

24V12W G18 BA15s ライセンス・ポジションランプ(シングル球 24V) モノタロウ 32582103 24V12W G18 BA15s ライセンス・ポジションランプ(シングル球 24V) モノタロウ 32582103

ライセンス・ポジションランプ(シングル球 24V)

(48件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード32582103 品番24V12W G18 BA15s
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
クリア 口金BA15s ガラス球形式G18 定格電圧(V)24 用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプシングル球 定格電力(W)12
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32582103 24V12W G18 BA15s 83813688 - 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ 1箱(10個) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32582103
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
32582103
2015-12-14
用途:
車両の電球キレの交換用
株式会社妙高ハブネット 様

安価でよい

対象商品:
32582103
2015-07-24
用途:
トラック側面のマーカーランプ

兎に角数が要るので、安いが一番。

対象商品:
32582103
2014-08-29
用途:
交換
ミズタニモータース 様

多少、ライフサイクルは短いような気はしますが、こんなものかな…くらいに思います。
耐震商品になればよいと感じます。

対象商品:
32582103
2014-06-18
用途:
トラック用

夜間走行が多いのでフォグランプに使用していますが純正品と明るさ等変わりなく
低価格なので満足しています。

対象商品:
32582103
2014-12-18
用途:
バルブ交換

コストパフォーマンスに優れた大変いい商品です。
また購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
32582103
2014-09-26
用途:
マーカーランプの球
株式会社三和油送 様

耐震性をあげて欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32582103
2014-05-09
用途:
トラック整備
イズミ物流株式会社 様

トラックの台数が多いのでこのかかくは、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする