※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC110
注文コード
32599727
品番
WSP-RTW-F14AA-8X
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC110
テストレポート
なし
第1出力信号
DC4〜20mA
第2出力信号
DC4〜20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力信号/測定温度範囲
Pt100Ω:-20〜+80℃