曜日別特売

ワイヤ連結釘 FC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(300本×30巻)長さ(mm)57注文コード32599971品番FC57V5
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
長さ(mm)57頭部径(Φmm)6.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質軟鋼線材分類鉄釘サイズ(mm)Φ6.0×57×Φ2.5連結方式ワイヤ胴部形状スムース適合釘打機CN-565CG、CN-665S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする