ハイパーインバーター24V

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32602981 品番 DAC1500-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。
入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示
オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。
クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。

入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵) ブラック 質量(g)4470 使用温度範囲(℃)-20〜+40 最大出力(W)1500 コンセント個数2 コード長さ(m)1.5(グリップ付・AWG4) 定格出力(W)1200 出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付) 出力波形矩形波 変換効率(%)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×432×80 回路方式P.W.M.方式インバーター 保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路 使用電圧範囲(V)21〜30 入力電流(A)最大85
注意
※定格出力、最大出力の値は抵抗負荷時です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする