DAC2500-24 ハイパーインバーター24V セルスター 32602997

ハイパーインバーター24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
定格出力(W)1750
内容量1台注文コード32602997品番DAC2500-24
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。
入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示
オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。
クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。

入力電圧(V)DC24出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)ブラック質量(g)8500使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)2500コンセント個数4定格出力(W)1750出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)出力波形矩形波変換効率(%)70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×495×165回路方式P.W.M.方式インバーター保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路使用電圧範囲(V)21~30入力電流(A)最大150
注意
※定格出力、最大出力の値は抵抗負荷時です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする