CV-3000 全自動バッテリー充電器 セルスター 32603051

全自動バッテリー充電器

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32603051 品番CV-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

充電機能に加えて、エンジン始動ができるハイパワーセルスタート機能・自動充電機能・バッテリーチェッカー機能・充電電圧エラー/ショート検出機能・セルスタート保護/過電流保護機能付き。
HFスイッチング電源方式を採用。
過熱保護回路・短絡保護・過充電保護・入力保護機能・逆接続保護回線を内蔵。

定格電流(A)充電時 15(24V)・30(12V)/セルスタート時 45(24V)・65(12V) 出力電圧(V)DC12・24 適合バッテリー【電圧】DC12/24V、【容量】80〜176Ah(5時間率) 用途軽自動車・普通自動車・普通貨物・大型貨物・農機・土木機器・建設機械・小型船舶 質量(kg)3.66 入力容量セルスタート/1450・1600VA コード長さ(m)充電/1.7・電源/1.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×200×104(突起物除く) 充電入力容量(VA)850・750
注意
※バッテリーの状態によっては、充電が出来ない、または十分に充電できない場合もありますので、予めご了承下さい。
※バッテリーの端子電圧が7.5V未満の場合、充電やハイパワーセルスタート動作を行う事が出来ません。
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32603042
2018-05-16
用途:
バッテリーの充電
農・林・水産業

ボディがコンパクトなのに充電のスピードが速いので重宝しています、車とフォークリフトのバッテリーに使用していますが、問題無く使用出来ています、充電状態が一目で分かるのもいいですね、良い買い物でした。

対象商品:
32603042
2015-01-20
用途:
社用車や非常用発電機のメンテナンス

必要な機能がコンパクトに納められ、比較的コストパフォーマンスも高い商品です

対象商品:
32603042
2015-11-06
用途:
バッテリーの充電

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする