メッキンクリーナT

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード32605221 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。
一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。

用途滅菌フラッシング剤 成分殺菌剤、防カビ剤、水 使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間〜24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。 容量(L)1 危険物の類別非危険物
注意
※この製品は「滅菌フラッシング剤」です。この用途以外には使用しないで下さい。
水溶性切削・研削油以外のものとは混ぜないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32605221
2021-08-15
用途:
研削液に混入

夏になると研削液が腐敗して、色が黄色くなったり臭いがしたりして
クーラント液を早めに交換していましたがメッキンクリーナを使い
始めてから腐敗しにくくなり交換回数も減って快適に作業ができ
経済的にも助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする