水溶性洗浄剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 32613427 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

環境問題(ISO14001)が企業において重視される時代の洗浄剤として開発された洗剤です。
生分解性も90%と非常に高く環境に優しくなっております。
環境ホルモン、PRTR法、労働安全衛生法などすべてをクリアーした洗剤で、
しかも無リン系、洗浄力も良く、除菌効果もあり、無臭で快適な作業が行えます。

用途
工場各部署、機械類、床などの油汚れの洗浄
オフィスの洗浄(デスク、チェアー、OA機器、窓ガラスなど)
ホテルの室内、浴場の脱衣場、機械類などの洗浄
自動車の洗浄(ボディ、内装、シート)
主成分
天然ヤシ油系非イオン活性剤
天然ヤシカリ石鹸、水質軟化剤
容量(L)18 pH1%液/10.5±0.5(アルカリ性) 比重(20℃)1.06±0.02 外観淡緑色透明液体 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする