基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 適合電線AWG:#24〜#22(撚線)しん線断面積:0.20〜0.38mm2(撚線)被覆外径:Φ1.3〜Φ1.6 注文コード32624313 品番030-51307-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は適合電線など4種類から選べます 他の種類を見る
仕上
接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)
その他:ニッケル上金フラッシュ
適合電線
AWG:#24〜#22(撚線)
しん線断面積:0.20〜0.38mm2(撚線)
被覆外径:Φ1.3〜Φ1.6
結線方式
電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)10以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質リン青銅 寸法A(mm)1.7±0.3 寸法B(mm)2.2±0.3 寸法C(mm)1.8±0.3 適合工具圧着結線工具:CT150-1G-PSSF(手動式) 寸法D(mm)2.6±0.3 使用温度範囲(℃)-55〜+85 耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式垂直・平行 絶縁抵抗(MΩ)1000 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 形状単品 適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※ 結線方法圧着 コネクタ形状ソケットコンタクト トラスコ品番417-6006

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32624313
2020-12-13
用途:
ジグ基板のハーネス接続
運輸・通信業

専用圧着工具がない場合、ミニチュアラジオペンチなどで一直線になるように、かつ、太さが均一になるように細かく修正しないとPS-16SD-D4C2等のハウジングに挿入するときに引っかかってしまうので、焦りは禁物です。ピンヘッダ(PS-16SD-D4C2)への挿入感も緩すぎず、硬すぎることなく良好でした。

対象商品:
32624313
2018-09-21
用途:
盤製作
MT技研 様

モノは良いと思います、金を使っている事情もあると思いますが高価で立場的に難儀なところがいろいろあります。

対象商品:
32624313
2016-06-10
用途:
実験
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

値段はちょっと高い。もう少し頑張ってほしい。

対象商品:
32624313
2018-10-02
用途:
ゲーム基板配線用
その他業種

日本航空電子工業(JAE)の純正品ですので、何も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする