030-51304-001 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業) 32624322

 

030-51304-001 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業) 32624322
030-51304-001 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業) 32624322

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)適合電線AWG:#28~#24(撚線)
しん線断面積:0.08~0.20mm2(撚線)
被覆外径:Φ0.8~Φ1.2
注文コード32624322品番030-51304-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕上
接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)
その他:ニッケル上金フラッシュ
適合電線
AWG:#28~#24(撚線)
しん線断面積:0.08~0.20mm2(撚線)
被覆外径:Φ0.8~Φ1.2
結線方式
電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)10以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質リン青銅寸法A(mm)1.6±0.3寸法B(mm)1.8±0.3寸法C(mm)1.6±0.3適合工具圧着結線工具:CT150-1-PSSF(手動式)寸法D(mm)2.4±0.3使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)接続形式垂直・平行絶縁抵抗(MΩ)1000コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列形状単品適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※結線方法圧着コネクタ形状ソケットコンタクトトラスコ品番417-5999
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32624313
2020-12-13
用途: ジグ基板のハーネス接続
運輸・通信業

専用圧着工具がない場合、ミニチュアラジオペンチなどで一直線になるように、かつ、太さが均一になるように細かく修正しないとPS-16SD-D4C2等のハウジングに挿入するときに引っかかってしまうので、焦りは禁物です。ピンヘッダ(PS-16SD-D4C2)への挿入感も緩すぎず、硬すぎることなく良好でした。

対象商品 : 32624313
2018-09-21
用途: 盤製作
MT技研

モノは良いと思います、金を使っている事情もあると思いますが高価で立場的に難儀なところがいろいろあります。

対象商品 : 32624313
2016-06-10
用途: 実験
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

値段はちょっと高い。もう少し頑張ってほしい。

対象商品 : 32624313
2018-10-02
用途: ゲーム基板配線用
その他業種

日本航空電子工業(JAE)の純正品ですので、何も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする