DS1739 プラブッシング Panasonic(パナソニック) 32625074

 

DS1739 プラブッシング Panasonic(パナソニック) 32625074
DS1739 プラブッシング Panasonic(パナソニック) 32625074

プラブッシング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(Φmm)35
内容量1個注文コード32625074品番DS1739
参考基準価格(税別)¥134販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。

材質プラスチック製仕様キャップ付質量(kg)0.008寸法H(mm)13呼びC39寸法A(mm)49寸法D(Φmm)43寸法d(Φmm)35
注意
※切削油や絶縁ワニスなどが付着すると割れるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09460071
2022-04-30
用途: 電気工事士技術検定試験の練習時
その他業種

電工試験の公表問題に沿った練習でとても役に立ちました。
ネジなし電線管やアウトレットボックスを使った練習にはもってこいでした。

対象商品 : 09460071
2022-02-25
用途: 販売用
アイキャッチ卸売・小売業

とても良かったです。頼んですぐに到着したので助かりました。

対象商品 : 09460087
2016-08-18
用途: 電線の接続時に使用
メンテナンスKMサービス業

作業性が良く安心して作業が出来た。

対象商品 : 09460071
2014-07-21
用途: 電気工事

近くの電材屋と比べても安く良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする