仕様システム時計が内蔵され警報履歴が10回分参照できます。
セット内容マスターユニット×1、センサーユニット×4
種別12V専用
質量(g)センサーユニット/50、マスターユニット/105
電源車の常時通電している配線に接続。ON/OFF機能はなし
電源電圧DC12V
電力(W)空中線/0.001
方式変調/FSK
測定精度±10KPa
寸法(縦×横)(mm)センサーユニット/80×60、マスターユニット/90×85
温度精度±2℃
計測範囲0〜800KPa
電池寿命3〜5年
設置場所ルームミラー
動作温度(℃)マスター/-20〜70、センサー/-30〜100
送信周波数(MHz)315