クランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ)

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)14 仕様パッキン/2-14上、2-14下 注文コード32636904 品番M-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法A・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)38 寸法C(mm)- 寸法A(Φmm)14 角度α(°)- 適合リム穴(mm)Φ10 仕様パッキン/2-14上、2-14下 用途乗用車用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
ペットボトルの空気注入口
農・林・水産業

これは素晴らしい部品です。ペットボトルを空気のバッファタンクに使えるようになります。工夫次第で、自転車チューブのビード上げ なんかにも 使えますよ。

対象商品:
32636947
2025-11-04
用途:
スクーターのリヤタイヤ交換
運輸・通信業

スクーターなタイヤ交換で使用しました。
クランプもしっかりしているので、安心して使用できます。

2024-12-16
用途:
ホイルのメンテナンス

ホイルに取付も簡単で見た目もショートでシンプルで気に入りました。

2024-12-06
用途:
テニスボール再生に
山本ケミカル株式会社 様

塩ビ管でのテニスボール再生のバルブとして使用しました。しっかりとしていて
充分でした。

対象商品:
32636913
2024-01-31
用途:
魔改造
自動車・二輪車・自転車関連業

蓄圧ポンプを手動で押すのが大変なので追加した。手持ちの電動空気入れが使えるようになって便利。穴径はゴムの経の細い部分に合わせて大丈夫ですかね。お金かかってるので安ホイールについてるものよりしっかりした作りです。

1人が参考にしています
対象商品:
32636913
2023-09-07
用途:
車のメンテナンス

他にはないサイズで助かりました。ナットのサイズが国産車では使わないサイズでしたのでこれを14mmにしてもらえるということありません。

対象商品:
32636895
2023-01-30
用途:
スタッドレスタイヤ用ホイールのバルブのパッキンのひび割れを見付けたので
農・林・水産業

元付いていたバルブと同等で、安心して使用できます。

3人が参考にしています
対象商品:
32636895
2022-04-20
用途:
バイクのリヤホイルの使用します。
製造業

バイクのリヤホイルに使用、今回のタイヤ交換の時、取付には問題ありませんでした、エア漏れがないか、次のタイヤ交換までに問題ないか。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする