サービスジャッキ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32637342 品番 SJ-20S-3
参考基準価格(税別)¥68,220 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。
安全弁付き。

能力(t)2 トラスコ品番465-4668 ストローク(mm)360 全長(mm)655 質量(kg)33 タイプショート 使用温度範囲(℃)-20〜70 全幅(mm)350 最高位(mm)473 最低位(mm)113 ハンドル長さ(mm)1044 フレーム高さ(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32637342
2020-08-22
用途:
自車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダS2000を自宅車庫で整備する際に使用しています。
購入してから10年近くたちますが特に故障もなく使用できています。
車高が低めなのでそのままではジャッキは車体下に入りません。
別途スロープを用意して事前に車をスロープに乗せた後、ジャッキを入れてます。

車体を上げる際は特に力はいらずスムーズに上がりますし、下げる際にリリースしたときもスムーズに降りてくれるのでショックが少ないかなと思います。
ただし本体は33sなので運搬には難儀します。

2人が参考にしています
対象商品:
32637394
2015-02-16
用途:
タイヤ交換

コンプレッサーが無くても使え、ハイエース、プラド等も楽にジャッキアップ出来とても使いやすい

3人が参考にしています
対象商品:
32637333
2016-06-14
用途:
車のメンテナンスに使用しています。田舎暮らしなので冬タイヤと夏タイヤの交換で使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

私の車は、軽とエリシオンとFITなので今回は、エリシオンの車重とFITの車高を考えて購入しましたが両方外しました、理由は、エリシオンは2t(4wd)で重くて車重を上げるのにポンプが苦しそうです。FITは、フロントのバンパーの下に入れるのですが、ポンプアップができませんでした(残念)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする