ケリー電気産業
ケリー電気産業の トラック電装
ケリー電気産業の トラック用ハロゲンバルブ
ケリー電気産業の H4、H4u(24V対応)
ロングライフ球 H4 24V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32640632
品番
783441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。
国内生産品
タイプ
H4
用途
ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t
ガラス球形式
T14.2
RoHS指令(10物質対応)
対応