ケリー電気産業
ケリー電気産業の トラック電装
ケリー電気産業の トラック用交換電球
ケリー電気産業の ロングライフ球(24V対応)
ロングライフ球 シングル S25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
32640657
品番
784535
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。
国内生産品
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
25
口金
BA15S
ガラス球形式
S25
RoHS指令(10物質対応)
対応