A2019 ウォーターポンプ アサヒ技研 32648305

ウォーターポンプ

(78件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーニッサン タイプ- 主な適合車種UDトラック/TK20L 注文コード32648305 品番A2019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,000
この商品はメーカー・タイプ・主な適合車種など470種類から選べます 他の種類を見る
パーツNo.21010-96005 主な適合車種UDトラック/TK20L 他社対応品番(PARAUT)- 他社対応品番(AISIN)- メーカーニッサン 他社参考品番(GMB)- 主な使用車種TK20L 主な適合純正品番21010-96005 タイプ- 車種・型式UDトラック/TK20L、TK20GD(73-79)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
冷却水漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ウォーターポンプとガスケットのセットだが、ウォーターポンプの横にラジエータロアホースハウジングが付くようになっているがガスケットは付属しない為、別途準備が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
32648043
2023-03-10
用途:
フォークリフトの修理
有限会社成和加工所 様

同じ型のフォークリフトに3種類のウォーターポンプがあり、探しましたが、写真が参考になり、無事古いフォークリフトが延命されました。2ヶ月使用しましたが、問題ありません。

対象商品:
32648122
2022-10-23
用途:
古いフォークリフトのメンテナンス
農・林・水産業

軸ブレが発生してラジエーターファンが折れたので交換しました。純正品の5分の1で購入できたので非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32648375
2022-01-03
用途:
TD27TI型エンジンのウォーターポンプ交換

取り替え前のウォーターポンプ本体は異常なかったものの、一体となっているファンカップリングの故障のためモノタロウで購入。交換後はクーリングファンの回転が適正となり、夏場のヒート傾向が改善されました。純正品だと倍以上の価格なので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
38096877
2021-06-08
用途:
自家用車の取替

mc22s初期型に付け替えました。部品番号検索から調べてこちらにしましたが、微妙に取付面の形が違っていて、上部が飛び出る感じでクーラントを入れるまでヒヤヒヤでしたが漏れなどはなかったです。なので液体ガスケットは厚めにつけました。良かったことはポンプ本体のみなのでmc22sでは鬼門といわれる放熱板のボルトを外す事なく交換できたことです。わかる方にはわかると思います。結果的にはうまくできたのですがヒヤヒヤしたぶん星ひとつ減点です。

2人が参考にしています
対象商品:
38096511
2021-12-16
用途:
交換
株式会社サンマルシェ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題なし。また交換の際は注文したいと思います。ありがとうございます。

対象商品:
38094752
2021-06-30
用途:
エンジンの異音の改善に、
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトにまとまっていて直ぐ外れた
取り付けも意外と簡単だった。

対象商品:
32648357
2020-10-04
用途:
トラックの水漏れ修理

他社メーカーが欠品中でしたので注文しました。製品は良いものです。価格が少し高いので合わせて頂けると助かりますね。古い車ですので部品設定が、あるのは助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする