※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
9mm・12mmの板外装(杉板)、下地胴縁(米松)に使用しました。曲がりにくく打ちやすい釘です。 他社より安価で購入出来て感謝いたします。
仕事で使っています。打ち付けやすいですし、抜けずらくていいと思います。
何回も購入していますが、不具合無く使用できています。
機会があればまた購入したいと思います。
作業しやすい釘でした。充分です。