ステンレス・スパイラルリング釘 平頭

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25kg) 注文コード 32663942 品番 #12×50mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。

用途
アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
長さ(mm)50 頭部径(Φmm)6.0 線径(Φmm)2.75 材質SUS304 頭部平頭 胴部スパイラルリング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32663976
2020-06-13
用途:
板外装止め釘として使用。
アーチ・テクノス 様

9mm・12mmの板外装(杉板)、下地胴縁(米松)に使用しました。曲がりにくく打ちやすい釘です。 他社より安価で購入出来て感謝いたします。

対象商品:
32663985
2019-10-05
用途:
建物外壁に張る板材を固定するため
建設業・工事業

仕事で使っています。打ち付けやすいですし、抜けずらくていいと思います。

対象商品:
32663976
2016-03-24
用途:
木材修理

何回も購入していますが、不具合無く使用できています。

対象商品:
32663967
2015-10-22
用途:
リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

対象商品:
32663967
2013-12-15
用途:
羽目板 壁・天井へ

作業しやすい釘でした。充分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする