ステンレス・スパイラルリング釘 平頭

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 長さ(mm)25 注文コード32663967 品番#16×25mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。

用途
アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
長さ(mm)25 頭部径(Φmm)4.0 線径(Φmm)1.70 材質SUS304 頭部平頭 胴部スパイラルリング RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32663967 #16×25mm 75791617 187625S ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業 ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業 1箱(1kg) 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32663976
2020-06-13
用途:
板外装止め釘として使用。
アーチ・テクノス 様

9mm・12mmの板外装(杉板)、下地胴縁(米松)に使用しました。曲がりにくく打ちやすい釘です。 他社より安価で購入出来て感謝いたします。

対象商品:
32663985
2019-10-05
用途:
建物外壁に張る板材を固定するため
建設業・工事業

仕事で使っています。打ち付けやすいですし、抜けずらくていいと思います。

対象商品:
32663976
2016-03-24
用途:
木材修理

何回も購入していますが、不具合無く使用できています。

対象商品:
32663967
2015-10-22
用途:
リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

対象商品:
32663967
2013-12-15
用途:
羽目板 壁・天井へ

作業しやすい釘でした。充分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする