曜日別特売
FX70978K FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) サンエス 32707656

FX70978K FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) サンエス 32707656
FX70978K FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) サンエス 32707656
FX70978K FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) サンエス 32707656
FX70978K FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) サンエス 32707656
FX70978K FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) サンエス 32707656
FX70978K FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) サンエス 32707656
FX70978K FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) サンエス 32707656
FX70978K FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) サンエス 32707656

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
ウエスト(cm)58~64
内容量1本注文コード32707656品番FX70978K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

仕様
女性用
ポケット付
制電
横ゴム
キーポケット
メッシュ裏地
インナーネット
裾口ジャージ・裾ネットなし
裾口板ゴム
ホワイトサイズS材質ポリエステル65%、綿35%タイプ清涼規格HACCPサポート股下(cm)72ウエスト(cm)58~64機能清涼ヒップ(cm)94生地ツイル性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする