曜日別特売
FX1200i-JA 汎用電子天びん FX-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 32708015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用電子天びん FX-iシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
32708015
品番
FX1200i-JA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,000

汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能

用途
粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
直線性
±0.02g
通信機能
RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
電源
ACアダプタ規格名:TB248
付属品
ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120i、200i、300i、500iのみ)、保護カバー
ひょう量
1220g、カラット:6100ct、もんめ:322mom
最小表示/目量(mm)
0.01g
計量皿寸法W(mm)
Φ150
再現性
0.01g
外形寸法D(mm)
262.5
外形寸法W(mm)
193
外形寸法H(mm)
85.5
仕様
内蔵分銅:無し
トラスコ品番
323-5475
質量(kg)
約2.5
種類
電子天びん
電圧(V)
入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
最小表示
パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
温度範囲(℃)
5~40
ひょう量(g)
1220
最小表示(g)
0.01
型番
FX-1200i
サンプル数(個)
5、10、25、50、100
質量最小表示(g)
単位質量:0.01、100%質量:1
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
150
湿度範囲(RH)
85%以下(但し結露のないこと)
最大表示
1220.84g
消費電力(VA)
約11(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
パーセントモード/100%登録最小質量(g)
1
感度ドリフト
±2ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
5回/秒、10回/秒または20回/秒
表示モード
g(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
時計機能
無し
安定時間(秒)
約1(FAST設定時の代表値)
アズワン品番
2-8142-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正分銅
使用可能な外部:1000g/500g
材質(計量皿)
SUS304
カラット(ひょう量)
6100
カラット(最小表示)
0.05
もんめ(ひょう量)
322
もんめ(最小表示)
0.005
注意
※「JCSS校正書類付」「一般校正書類付」と品番に含まれる商品は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

汎用電子天びん FZ-i(内蔵分銅付) / FX-iシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32708015FX1200i-JA64713681FX-1202FX1200i-JA 汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 64713681汎用天びんA&D(エー・アンド・デイ)1台
¥52,980
税込¥58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32707981
2018-06-05
用途: 生地の目付測定
京都絞株式会社 様(製造業)

今のところ問題無く快適に使用していますが、生地の綿ホコリの清掃がしにくそうです。

対象商品 : 32707981
2016-05-11
用途: 古代ガラス再現試作用の原料粉体の計量
工房のぐさ 様(製造業)

1mgまで精度よく測れるので、限られた量の原料で配合量を変えたサンプルを精度よく多数作製することができた。
 なお、商品の写真が、まったく違うものが掲載されているので、購入時に所望の物が届くのかどうか心配しました。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
正しい商品画像に差し替えいたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする