ボールバルブ21型 フランジ型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32709354 品番 V2ALVUEF1015
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途汎用ボール弁、フランジ式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)143 寸法H(mm)51.5 材質(シール)EPDM 寸法A(mm)92 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)95 寸法C(mm)70 接続方式フランジ形 接続10Kフランジ型 寸法d(Φmm)15 寸法H1(mm)29 ハンドル形状T形 寸法n(mm)4 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 寸法h(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32709354
2021-06-20
用途:
配管フランジ部および当該バルブのねじ込み部からの薬品の漏洩時
サービス業

早急に交換が必要とな立った際に、迅速な対応で重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする