曜日別特売
CDA2D50-110Z-M9BAL-XC4 CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-110Z) SMC 32718017

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-110Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
(L) 3
注文コード
32718017
品番
CDA2D50-110Z-M9BAL-XC4
参考基準価格(税別)¥29,320販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
ストローク(mm)
110
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする