リピート購入です、値段も安く今まで問題なく使っています。
DOT4でもありいいと思います。
自家用車を複数台所有しており、自分で整備できるところは自分で整備。
品質も問題無し!
コスパが良く安い時に購入しています。
車検前でフルード交換するため購入しました。価格もリーズナブルで、激しいブレーキングにも対応していて、きちんとdot4の性能を確保していると思います。これからもリピートすると思います。
DOT3指定の車でも車検ごとに取り替えるものですし問題ありません。バイクにももちろん使えます。リーズナブルですのでケチらず交換をお勧めしています。
何度か利用していますが特に問題ない。車検ごとに交換します。
古い2FG25ホークリフトの修理に、ありがとうございました
いたずらにDoT4を使うより吸湿性の低いDoT3を使用していましたが、車検毎に交換する事を条件に耐熱性の
良いDoT4を使用する様になりました。