セーフティーシール・プラグ(外面釘穴用)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60本) 注文コード 32722742 品番 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)100 釘穴(mm)MAX3 適合乗用車・二輪車用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32722742
2023-10-03
用途:
チューブレスタイヤのパンク修理
立川自動車整備工場 様

いろんなタイプのパンク修理キットを使ってきたが、加硫セメントがいらないこれを10年程前から使っています。僕はこれが一番使いやすく、漏れ無しで気に入っています。

対象商品:
32722742
2019-08-27
用途:
パンク修理時
タイヤショップ エコ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

対応が、とても早い。使いやすい。また、無くなったら購入する予定です。

対象商品:
32722742
2016-09-01
用途:
チューブレスタイヤ パンク修理

定番品 使いやすい 部品商から購入するより安かったので注文した。

1人が参考にしています
対象商品:
32722742
2020-09-14
用途:
パンク修理

並行輸入品だと思いますが、1年程度で硬くなり使えなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
32722742
2016-05-06
用途:
自動車のタイヤ修理に使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

価格(モノタロウ)が他社より安いし また作業性もいいし扱いやすいのでSとL2種類のサイズを使用しています

対象商品:
32722751
2014-08-18
用途:
小さい穴など最小限の修理で済むときに役立ちます
有限会社小倉商店 様

細かくサイズを使い分けできるので、役立っています

対象商品:
32722742
2018-03-19
用途:
パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムのり不要で簡単です。レギュラーサイズは冬の寒い時期は入りづらく大変です。

対象商品:
32722751
2015-10-14
用途:
チューブレスタイヤのパンク修理
有限会社鷲見モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤの穴のサイズによってプラグを(L・S)と使い分けて10年以上継続して使用しています。修理の作業性もいいので安心して使ってます。(タイヤ釘穴レジュラーは6mm、スリムは3mm釘穴修理用です)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする