曜日別特売
2101 インデックスラベル エーワン[ラベル] 32731291

2101 インデックスラベル エーワン[ラベル] 32731291
2101 インデックスラベル エーワン[ラベル] 32731291
2101 インデックスラベル エーワン[ラベル] 32731291

インデックスラベル

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(6シート×12片)
注文コード
32731291
品番
2101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

月別整理に便利な、12色のインデックスラベルです。透明フィルムカバーが汚れをシャットアウト!貼る位置を確認するしるし付き!!等間隔に貼れるガイド付き!!

その他
月別
トラスコ品番
806-6498
材質
上質紙+ポリプロピレン
寸法(Φmm)
30
ラベル寸法(1枚)(mm)
23×32
ラベルサイズ(mm)
32×23
面付
12面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-21
用途: 手帳や帳簿の整理
アトリエmore教育・研究機関

便利で使いやすい。色分けされているのが嬉しい。
シール紙が少し厚目なので、へたれなくて良さそうです。これからも利用します。ありがとうございました。

対象商品 : 32731291
2020-10-01
用途: ファイル作成
鉱業

事務作業の自分は月しかほぼ使わないのでありがたい。月ごとに色が違うものではなく、シートごとに色が違うものとかも作ってくれるとうれしい。部署ごとにファイル内で分けているとかあるので。

対象商品 : 32731291
2018-01-21
用途: 帳簿類に
自動車・二輪車・自転車関連業

PCと紙の帳簿類と併用しているので、帳簿に貼って使ってます。色わけされていて見やすいです。

対象商品 : 32731291
2015-10-26
用途: 事務
マコトオートサービス

手間がかからず、色分けされているので見やすい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする