2032 フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント 呉工業(クレ) 32737162

フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(236mL) 注文コード32737162 品番2032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

D-BPAの配合で抜群の黒煙防止効果を発揮、エンジン性能を回復させる高性能マルチパーパス燃料添加剤
新配合のD-BPAが完全燃焼を促進、抜群の黒煙防止効果を発揮。さらにパワーやトルクを回復させ、ドライバビリティを向上させます。
燃料噴射ポンプの潤滑性を向上させ、フリクションロスを改善、エンジン回転を安定させます。
燃料系統を強力に洗浄し、汚れを付着しにくくします。
水抜き効果もひときわ高めました。

用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ 使用方法軽油50〜70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。 適合車ディーゼル車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32737162 2032 60930825 2304 フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント 呉工業(クレ) フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント 呉工業(クレ) 1本(236mL) 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32737162
2013-05-30
用途:
車検の車の黒煙防止

車検の車に黒煙防止に2本入れましたが、効果なく、排気ガス不合格でした。ちなみに100Lタンクの車です。

対象商品:
32737162
2011-08-04
用途:
建物のアルミサッシ(玄関ドア共)の艶出し
インテリア創都 様 (建設業・工事業)

建物のアルミサッシ(玄関ドア・ベランダ手すり・枠等)の艶出し等にとても良い、他類似商品(6メーカー)でためしましたがすべてべたつきがひどかった。
その代わり拭いても伸びない。

対象商品:
32737162
2010-10-14
用途:
農業機械に使用
農・林・水産業

効果はすぐにはわかりませんが、定期的に使ってみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする