急速充電器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32740041 品番EZ0L81
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電池の特性に合わせて2段階で充電します。

充電時間(分)
【14.4V】EZ9L41(実用充電約19、フル充電約38)
【21.6V】EZ9L61(実用充電約22・フル充電約41)
【28.8V】EZ9L81(実用充電約27・フル充電約50)
電源(V)AC100(50/60Hz) 適合バッテリーEZ9L41、EZ9L61、EZ9L81、EZ9L45等 長さ(mm)185 幅(mm)120 高さ(mm)65 トラスコ品番360-8247 質量(g)900 消費電力(W)198
注意
※差込み式のリチウムイオン電池・ニッケル水素電池・ニカド電池は充電できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32740041
2016-12-24
用途:
日々の作業
HAPPY TUBS 様 (サービス業)

急いでいたので大変助かりました。また利用したいです。

対象商品:
32740041
2016-03-16
用途:
愚問 充電に〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜決まってますよね〜〜〜〜
株式会社 uotec 様

充電できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
先日パナソニックのリチウムイオン電池EZ9L44を購入し既存の急速充電器EZ0L80に装着したところ充電出来なかった。改め商品内容を確認したら急速充電器はEZ0L81で充電可能と記載されていたのでEZ0L81の商品内容を確認したところリチウムイオン電池EZ9L44は記載が無かった。
購入後ミスマッチが面倒なので確認お願いします。
回答:
EZ0L81の急速充電器にリチウムイオン電池EZ9L44はご使用頂けます。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2012-09-06

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする