GAE1030 AV全面パッキン アサヒAV 32741353 GAE1030 AV全面パッキン アサヒAV 32741353

AV全面パッキン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32741353 品番 GAE1030
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。
ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。
上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。

呼び径(A)32 材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格10K 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)37 寸法D2(Φmm)100 寸法D3(Φmm)133 寸法d1(Φmm)50 寸法d2(Φmm)65 取付穴数N4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法e(Φmm)19 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32741362
2023-02-20
用途:
配管作業
建設業・工事業

いつも使用しているアサヒAV製で安心して使えます。

対象商品:
32741353
2020-06-18
用途:
配管の取付
サービス業

パッキンの一部が膨らんでおり、密着性が増すように思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
32741396
2020-04-27
用途:
配管施工

普段通り10Kフランジに装着できました。安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
32741396
2015-12-22
用途:
フランジ接続の圧力伝送器の点検時の際の交換用品
建設業・工事業

段付きが漏れ防止となって使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
32741353
2015-04-21
用途:
ラインポンプ取り付け

慣れない作業なので、パッキンは一番良さそうな物を使いました。
面圧とかあまり気にせず、ラフに作業できるのが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする