曜日別特売
B-1013L 10.8Vリチウムイオン電池 京セラインダストリアルツールズ 32742613

10.8Vリチウムイオン電池

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32742613
品番
B-1013L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
適合
(充電式バリカン)BB-1600、(充電式ヘッジトリマ)BHT-2600
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(mAh)
1300
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32742613B-1013L21046777B-1015LB-1013L 10.8Vリチウムイオン電池 京セラインダストリアルツールズ 2104677710.8Vリチウムイオン電池京セラインダストリアルツールズ1個
¥6,998
税込¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする