BL1415 リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1415N マキタ 32743067

リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1415N

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32743067 品番BL1415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合
(インパクトドライバ)TD135DSHX、(ドライバドリル)DF445DSHX
(ブロワ)UB142DZ、(クリーナー)CL140FDZW、(ラジオ)MR100/W
(噴霧器)MUS153DSH・MUS103DSH・MUS153DZ・MUS103DZ
(蛍光灯)ML144・ML184
バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21043322
2022-03-30
用途:
掃除機 ランプ
不動産業

以前のより、バッテリー容量が多くなったので長く使えている

対象商品:
21043322
2019-01-16
用途:
トリマーで使う
公益財団法人札幌市芸術文化財団 様 (その他業種)

想像以上に消耗が早い。まとまった作業をするなら、1サイズ容量が多いバッテリーを購入すべき、と思います

対象商品:
21043322
2018-05-09
用途:
本船内作業
咲洲鈑金工作所 様

商品の案内で今回ジャケットを購入したが一つ一つがバラバラで
本来の商品を揃えるのが不親切であるもっと分かりやすくこの商品には、
此れと此れが必要ですとなぜ展示しないのかもっと買う側に立って
分かりやすくした方が良いのではないでしょうか!!

1人が参考にしています
対象商品:
21043322
2018-03-06
用途:
バッテリーの交換

純製品なので問題なく使用できます。
この価格だと安価なインパクトに手が届きそうなので☆4です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
BL1415、BL1430、BL1411の3タイプは、接続部分は互換性があるのでしょうか。
BL1411のインパクトドライバーを持っていますが、容量の大きいタイプに替えたいと思っています。

 宜しくご指導下さい。
回答:
メーカーに確認しましたが、BL1411を使用するモデルで、BL1430、BL1415はご使用いただけないとのことでございます。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
4人が参考にしています
2012-09-11

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする