300S8M848 スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト 32773781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300S8M848 スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト 32773781
300S8M848 スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト 32773781

スーパートルクタイミングベルトS8M 300型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)848注文コード32773781品番300S8M848
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯数106歯ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)848材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32774147
2021-06-18
用途: 部品交換
卸売・小売業

近くの部品商が無くなったので、助かります。
ただ、元のベルトの製品名などが消えてて、現品確認するまで心配でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする