キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32790825 品番 TLNW-20A
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)鉛フリー銅合金 寸法L(mm)67 寸法H(mm)77 最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水) 寸法D(mm)80 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状レバー式 クラス10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32790834
2023-02-08
用途:
給水バルブ交換
有限会社 サンワ 様 (建設業・工事業)

仕様書にあるL寸法が93mmとあったので飛びついたのですが(なかなか他にはなかったので)実際に来たのは80mmでした。今回は入荷時に確認しなかったのと、工事日が決まっていたので単管を伸ばして対応しました。時間と手間は倍ぐらいかかってます。他の人も
93mmのL寸法に目が行くと買ってしまうのではと思い、訂正をお願いします。また実際に93mmのバルブはあるのでしょうか、今後も同じ商品の追加工事が、いくつか出ており、工事内容も含めて見積もりを書き換えなくてはいけないので、教えてください。よろしくお願いします。現状ついているのは93mmです。(kitzで)

MonotaROからの回答

2019年以降メーカー設計変更により全面的に寸法が変更になっておりました。商品情報は更新させて頂きましたが、お客様でご使用されている寸法の商品は現在では取扱いがございません。ご希望に添えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする