呼び径(A)25
呼び径(B)1
形状ストレート
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)-20〜60
寸法L(mm)77
寸法H(mm)85
最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)
寸法D(mm)110
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水
材質(キャップ)CAC911
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ