キーパロイ製10Kボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32791385 品番 TLNF-32A
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法L(mm)90 寸法H(mm)102 最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水) 寸法D(mm)110 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体 材質(キャップ)CAC911 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする