※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の ルーバー
別売ルーバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32793022
品番
FY-24L21
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
材質
ルーバー/ABS樹脂製
パネル/塩ビ鉄板製
色
ホワイト
寸法A(mm)
290
寸法B(mm)
54
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm
2
)
238