19 C付 ユーピロンブッシング 日新工業所 32905381

19 C付 ユーピロンブッシング 日新工業所 32905381
19 C付 ユーピロンブッシング 日新工業所 32905381

ユーピロンブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100個)寸法H(mm)9注文コード32905381品番19 C付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている

寸法D(mm)23寸法d(mm)16寸法c(mm)6.5寸法H(mm)9仕様キャップ付材質ポリカーボネート製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする