※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

URB-S 室内用スカイクリーン URB型 ACE(エース) 32908434 URB-S 室内用スカイクリーン URB型 ACE(エース) 32908434 URB-S 室内用スカイクリーン URB型 ACE(エース) 32908434

室内用スカイクリーン URB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 32908434 品番 URB-S
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)

種類昇降式 付属品フック 寸法(mm)1400 材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス ホワイト 質量(g)4.0 タイプ天井埋込タイプ
注意
※専用の竿が付属します。(市販の竿との交換はできません)
※あらかじめ下地工事が必要です。
※100kgの荷重に耐えられるように下地を作ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする