OR用パーマキュア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード32950827 品番226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材。タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。
低圧のタイヤは、外面修理だけで対応可能。

釘穴(mm)MAX6 適合建機 長さ(mm)190
注意
※300kPa以上のタイヤの場合は、内面処理を必ず行って下さい。※加硫セメントが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32950827
2020-07-30
用途:
大型重機のパンク外面修理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

23.5や26.5のタイヤシャベルの釘穴などはこれで修理します。
パーマキュア自体も長いのでタイヤの溝の高い所でもしっかり貫通します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする