※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL-101 パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA) 32975555 PRL-101 パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA) 32975555

パドル式レベルスイッチ

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32975555 品番 PRL-101
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。

材質
シャフト・ハネ/SUS304
フランジ・ケース/アルミ鋳物
シール/ニトリルゴム
トルク値(N・cm)
検出/約9.8
スリップ/約24.5〜29.4
電源電圧(V)AC200(50/60Hz) 寸法L(mm)250 用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。 取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ) 消費電力(W)2.5 回転数(min-1[r.p.m])1 保護等級IP65 羽寸法(mm)W-1(80×80) 出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷) 最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55 使用圧力範囲(kPa)タンク内/0〜196 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電源 AC100V または AC200V、L寸法長さの御確認に御注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32975573
2013-12-26
用途:
タンクレベル検出用
コトブキ電機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

検出器の選択が少ない。
いろんな長さが選択できるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする