※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
注文コード
32978836
品番
TT-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,770
この商品は
呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
種別
青銅・黄銅汎用ボールバルブ
形状
ストレート
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
41
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)
寸法D(mm)
65
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE(Ni-Crめっき)
寸法d(Φmm)
10
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771BE(4B CAC)
材質(ボディキャップ)
C3771BE(4B CAC)
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32978836
TT-10A
14757664
TT-10A
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ
KITZ(キッツ)
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変わりました