駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32981505 品番 834-26
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
文字内容メーカー専用駐車場 取付方式穴4 材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ) トラスコ品番743-3816 質量(g)200 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1.2 エコマーク認定番号7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32981462
2024-01-30
用途:
倉庫前に取付け
有限会社山本組 様

今まで使用していた物の表示が薄くなり、新しい物に交換しようと思った時にこれを見つけました。大きさも今までの物より大きく、安価なので満足してます。

対象商品:
32981462
2023-09-11
用途:
入口の門に直接貼り付けした
建設業・工事業

大きさやデザインが大変良かった。出入り場所に駐車している車もいなくなり効果があった。

対象商品:
32981462
2022-09-04
用途:
敷地内の駐車場
医療・福祉・介護関連業

なかなか店頭では、数が揃わず困っていましたが、揃えて購入でき良かったです。敷地内の駐車場スペースに設置し整理することができ良かったです。

対象商品:
32981462
2021-10-26
用途:
自宅の車庫前の出入り口
不動産業

前が市の公園でトイレが整備されたお陰で、自宅前の公道に迷惑駐車が
増えたので設置しました。標識の大きさも門の扉に設置出来て道路からも
目立ち。

1人が参考にしています
対象商品:
32981471
2021-11-18
用途:
駐車場
農・林・水産業

不正駐車の抑止のために掲げました。希望通りの文言があったので助かりました。

対象商品:
32981462
2021-04-14
用途:
店舗入り口付近に掲示

樹脂製で柔らかく強風の影響が心配ですが、価格から考えると満足の商品でした。
発色もきれいです。
取付用の穴があと少し大きいと使いやすいかなと感じました。

対象商品:
32981462
2020-12-22
用途:
道路の出入口に使いました。

サイズも大きく見やすい。造りもしっかりしていてコスパも良い。

対象商品:
32981462
2020-08-11
用途:
迷惑駐車の抑止

以前から隣の運輸屋の路上駐車に迷惑していました良く見える所に置いて見ました所交換抜群でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする